- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- 東空 aa-0bのおすすめ人気ランキング
東空 aa-0bのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新21件の「東空 aa-0b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートピック」、「コンプレッサー チッパー」、「東空」などの商品も取り扱っております。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980税込¥63,778
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンク角ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
東空販売TCA-7用アスファルトカッタ
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状丸
1本
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング適合MOSR
1個
¥899税込¥989
当日出荷
オサカダツールモルポイント(チゼル)
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20シャンク寸法R30×87mm
東空販売ライトブレーカー(エア式)
打撃数(bpm)1800ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36